曜日別特売

ポリカーボネートパネルパーテーション 両側脚付き パーテーション

ポリカーボネートパネルパーテーション 両側脚付き パーテーション - ストア・エキスプレスポリカーボネートパネルパーテーション 両側脚付き パーテーション - ストア・エキスプレスポリカーボネートパネルパーテーション 両側脚付き パーテーション - ストア・エキスプレスポリカーボネートパネルパーテーション 両側脚付き パーテーション - ストア・エキスプレスポリカーボネートパネルパーテーション 両側脚付き パーテーション - ストア・エキスプレス

周囲の光を活用する事でオフィス空間を明るく間仕切りできるパーテーションです。 上部連結金具の使用で、2・3・4方向にも連結でき、ブースを作ることも可能!オフィスや店舗の間仕切りにおすすめのパーテーション(衝立)は、簡単に設置ができ快適なレイアウト作りをサポートします。

用途
上部連結金具×1個付き 安定脚は4方向お好みの方向に設定可能です。直線連結時には、本商品と〔片側脚付き(7192-1414/シルバー)〕を組み合わせてご利用ください。
材質
パネル:ポリカーボネート フレーム:スチール製 粉体塗装
質量(kg)
約9
色
シルバー
寸法(cm)
幅90×奥行44×高さ187・197 (高さは2段階で設定いただけます。) パネル厚:2.5
内容量
1台
注意
※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。お客様不在時に商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。土日祝の配達・発送の時間指定はできませんのでご了承ください。こちらの商品は法人様限定とさせていただきます。個人名のお客様にはお届けできかねますので、予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
035732327192-1413
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,139/税込¥1,253
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする