組み合わせ自由! 天然木 すのこパレットベッドハイタイプ 8枚入り
組み合わせ自由なパレットベッドハイタイプ 8枚入り!
工具不要で金具をはめるだけで簡単に設置が出来ます。
パレット1枚も軽量ですので、簡単に移動させることも可能です。
杉を使用しているので、木の香りを感じられてリラックスして眠りにつくことが出来ます。
- 用途
- 仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
- 色
- ナチュラル
- 内容
- 1台
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 50×50×27.7(1枚当たり)
- 素材
- 香杉
- 内容量
- 1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥4,546/税込¥5,001 |
| 北海道地方 | 1 | ¥10,910/税込¥12,001 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ベッド の新着商品
カテゴリ


































