曜日別特売

LINDY CROMO LINE 3.5mm オス/メス オーディオ延長ケーブル

LINDY CROMO LINE 3.5mm オス/メス オーディオ延長ケーブル - LINDYLINDY CROMO LINE 3.5mm オス/メス オーディオ延長ケーブル - LINDYLINDY CROMO LINE 3.5mm オス/メス オーディオ延長ケーブル - LINDYLINDY CROMO LINE 3.5mm オス/メス オーディオ延長ケーブル - LINDYLINDY CROMO LINE 3.5mm オス/メス オーディオ延長ケーブル - LINDYLINDY CROMO LINE 3.5mm オス/メス オーディオ延長ケーブル - LINDYLINDY CROMO LINE 3.5mm オス/メス オーディオ延長ケーブル - LINDYLINDY CROMO LINE 3.5mm オス/メス オーディオ延長ケーブル - LINDY

高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利で使いやすいです。 各種の3.5mmコネクタを備えたオーディオ機器に対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。

色
グレー
形
円形
接点構成
黄銅
線径(Φmm)
3
接点材質
金メッキ
コネクタ
【前端】3.5mm オス【後端】3.5mm メス
材質(外被)
シース:TPE
材質(導体)
銅
材質(コネクタ)
クロムメッキ
材質(シェル)
銅
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03574406353271
¥1,091
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
03574440353282
¥1,293
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
035745103533110
¥2,101
¥2,098
¥2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
03574598353260.5
¥990
¥989
¥1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
03574616353293
¥1,394
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
03574632353305
¥1,697
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする