曜日別特売
35328 LINDY CROMO LINE 3.5mm オス/メス オーディオ延長ケーブル LINDY 03574440

35328 LINDY CROMO LINE 3.5mm オス/メス オーディオ延長ケーブル LINDY 03574440
35328 LINDY CROMO LINE 3.5mm オス/メス オーディオ延長ケーブル LINDY 03574440
35328 LINDY CROMO LINE 3.5mm オス/メス オーディオ延長ケーブル LINDY 03574440
35328 LINDY CROMO LINE 3.5mm オス/メス オーディオ延長ケーブル LINDY 03574440
35328 LINDY CROMO LINE 3.5mm オス/メス オーディオ延長ケーブル LINDY 03574440
35328 LINDY CROMO LINE 3.5mm オス/メス オーディオ延長ケーブル LINDY 03574440
35328 LINDY CROMO LINE 3.5mm オス/メス オーディオ延長ケーブル LINDY 03574440
35328 LINDY CROMO LINE 3.5mm オス/メス オーディオ延長ケーブル LINDY 03574440

LINDY CROMO LINE 3.5mm オス/メス オーディオ延長ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1個注文コード03574440品番35328
参考基準価格(税別)¥1,293販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利で使いやすいです。 各種の3.5mmコネクタを備えたオーディオ機器に対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。

ケーブル長(m)
2
色
グレー
形
円形
接点構成
黄銅
線径(Φmm)
3
接点材質
金メッキ
コネクタ
【前端】3.5mm オス【後端】3.5mm メス
材質(外被)
シース:TPE
材質(導体)
銅
材質(コネクタ)
クロムメッキ
材質(シェル)
銅
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする