吉田工作所
2インチ アングルグラインダー6mmコレット式
小型、軽量、ハイパワーでしかも、芯ブレが少なく使いやすく設計されています。
全長(mm)
156
摘要
コレット内径:6mm
空気消費量(m
3
/min)
0.4
排気方式
横
ホース取付口
Rc1/4
無負荷打撃数(min
-1
)
15000
内容量
1台
注意
※先端工具に見合ったツールを選定してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03582149
YA-2C-3
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください