曜日別特売
YA-2C-3 2インチ アングルグラインダー6mmコレット式 吉田工作所 03582149

YA-2C-3 2インチ アングルグラインダー6mmコレット式 吉田工作所 03582149
YA-2C-3 2インチ アングルグラインダー6mmコレット式 吉田工作所 03582149

2インチ アングルグラインダー6mmコレット式

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03582149
品番
YA-2C-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

小型、軽量、ハイパワーでしかも、芯ブレが少なく使いやすく設計されています。

全長(mm)
156
摘要
コレット内径:6mm
空気消費量(m3/min)
0.4
排気方式
横
ホース取付口
Rc1/4
無負荷打撃数(min-1)
15000
注意
※先端工具に見合ったツールを選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする