曜日別特売

HC不織布マスク 耳掛けタイプ

HC不織布マスク 耳掛けタイプ - 橋本クロスHC不織布マスク 耳掛けタイプ - 橋本クロスHC不織布マスク 耳掛けタイプ - 橋本クロスHC不織布マスク 耳掛けタイプ - 橋本クロス

3層構造の不織布製マスクです。
ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。
耳が痛くなりにくい平ゴムタイプです。
4色のカラーバリエーションで用途、区分、区域等に分けてご利用いただけます。

用途
医療機関、福祉施設のスタッフ用に。
イベント施設などのスタッフ用に。
気になる浮遊物の吸引防止に。
食品工場や厨房、給食等での異物混入対策に。
その他製造業全般、軽作業に。
色
ホワイト
構造
3層
縦(mm)
95
横(mm)
175
細菌ろ過効率(BFE)
99
微粒子ろ過効率(PFE)
99
内容量
1ケース(2000枚)
注意
※一般作業等に使用する3層マスクです。
※有害な粉塵やガスなどを防ぐ用途では使用できません。
※使い捨てマスクです。
※洗濯などによる再利用はできません。
※かゆみ等の異常が出た場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03581056HS103S-EL2-W
¥15,600
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする