曜日別特売

マルチフェイスマスク フリーサイズ

マルチフェイスマスク フリーサイズ - ZATTAマルチフェイスマスク フリーサイズ - ZATTAマルチフェイスマスク フリーサイズ - ZATTAマルチフェイスマスク フリーサイズ - ZATTAマルチフェイスマスク フリーサイズ - ZATTAマルチフェイスマスク フリーサイズ - ZATTAマルチフェイスマスク フリーサイズ - ZATTA

強い日差しから首回りから鼻先を守るマルチフェイスカバーです。
生地はUPF50で高い紫外線軽減機能があり、薄手で伸縮性と通気性を確保しています。
自転車やバイクの運転中に装着すると飛来する虫や埃から口周りを保護します。
使い方を工夫ができるシンプルな筒状タイプです。

用途
屋外での作業、自転車やバイクのライド中、アウトドアに
材質
ポリエステル、スパンデックス
サイズ
フリー
質量(g)
40
横幅(mm)
200
縦(mm)
420
紫外線防御指数
UPF50
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ZM-362 0746416607464166ZM-362グレー
オープン
¥759
¥835(税込)
5日以内出荷
代引不可
ZM-361 0746418207464182ZM-361ホワイト
オープン
¥759
¥835(税込)
5日以内出荷
代引不可
ZM-363 0746423607464236ZM-363ライトブルー
オープン
¥699
¥769(税込)
5日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする