曜日別特売

北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪

北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 - アーム[作業工具]北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 - アーム[作業工具]北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 - アーム[作業工具]

1set3個を同時加工の高精度品です。
大径を全周把握できます。
寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
標準/高爪(HO-12A)・小径生爪(HO-12S)・山取無(HO-12K)・幅広生爪(HO-12W)があります。
加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。

用途
旋盤チャック用。
長さ(mm)
129
幅(mm)
100
高さ(mm)
50
ピッチ(mm)
1.5
チャックサイズ
12インチ
適合チャック外径(inch)
12
内容量
1セット(3個)
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03581002HO-12W100 H50
¥86,700
¥38,980
¥42,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする