曜日別特売
HO-12W100 H50 北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具] 03581002

HO-12W100 H50 北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具] 03581002
HO-12W100 H50 北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具] 03581002
HO-12W100 H50 北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具] 03581002

北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
03581002
品番
HO-12W100 H50
参考基準価格(税別)¥86,700販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

1set3個を同時加工の高精度品です。
大径を全周把握できます。
寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
標準/高爪(HO-12A)・小径生爪(HO-12S)・山取無(HO-12K)・幅広生爪(HO-12W)があります。
加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。

用途
旋盤チャック用。
長さ(mm)
129
幅(mm)
100
高さ(mm)
50
ピッチ(mm)
1.5
チャックサイズ
12インチ
適合チャック外径(inch)
12
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする