呼吸がラクマスク 2層・頭掛け
グリーンポリエチレンを10%配合した不織布を使用し、CO2排出量を削減できます。
シンプルな2層構造で軽く、呼吸がしやすく快適です。
ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。
平ゴムタイプの頭掛けマスクです。
- 用途
- 食品工場や厨房、給食等での異物混入対策に。
その他製造業全般、軽作業に。
- トラスコ品番
- 592-6508
- 材質
- 本体:ポリプロピレン・グリーンポリエチレン、ノーズクリップ:ポリプロピレン、耳ゴム:ポリウレタン、ポリエステル
- 色
- ホワイト
- 構造
- 2層
- 縦(mm)
- 95
- 横(mm)
- 175
- 内容量
- 1ケース(3000枚)
注意
※一般作業用のマスクです。※有害な粉塵やガスなどを防ぐ用途では使用できません。
※使い捨てマスクです。
※洗濯などによる再利用はできません。
※かゆみ等の異常が出た場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
一般・作業マスク の新着商品
カテゴリ


























