曜日別特売

強力型アングルグラインダー

強力型アングルグラインダー - 吉田工作所強力型アングルグラインダー - 吉田工作所強力型アングルグラインダー - 吉田工作所強力型アングルグラインダー - 吉田工作所強力型アングルグラインダー - 吉田工作所強力型アングルグラインダー - 吉田工作所強力型アングルグラインダー - 吉田工作所強力型アングルグラインダー - 吉田工作所

小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。

全長(mm)
225
空気消費量(m3/min)
0.98
ホース取付口
Rc3/8
内容量
1台
注意
※先端工具に見合ったツールを選定してください。
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気方式
無負荷打撃数(min-1)
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03579839YA-5CWS-3横13500100×6×15(オフセット砥石)
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
03580040YA-5CWP-1前13500100×6×15(オフセット砥石)
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
03580792YA-5CW-1回転式13500100×6×15(オフセット砥石)
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
03580959YA-5CWP-3前13500100×6×15(オフセット砥石)
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
03582447YA-5CWP-2前10900125×6×22(オフセット砥石)
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
03582472YA-5CW-3回転式13500100×6×15(オフセット砥石)
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
03582867YA-5CW-2回転式10900125×6×22(オフセット砥石)
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする