曜日別特売
YA-5CWS-3 強力型アングルグラインダー 吉田工作所 03579839

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YA-5CWS-3 強力型アングルグラインダー 吉田工作所 03579839
YA-5CWS-3 強力型アングルグラインダー 吉田工作所 03579839
YA-5CWS-3 強力型アングルグラインダー 吉田工作所 03579839
YA-5CWS-3 強力型アングルグラインダー 吉田工作所 03579839

強力型アングルグラインダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1台
排気方式
横
無負荷打撃数(min-1)
13500
注文コード
03579839
品番
YA-5CWS-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。

排気方式
横
無負荷打撃数(min-1)
13500
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
100×6×15(オフセット砥石)
全長(mm)
225
空気消費量(m3/min)
0.98
ホース取付口
Rc3/8
注意
※先端工具に見合ったツールを選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする