アイ・イー・ジェー
簡易トイレ 簡易トイレセット100回分パワフルDEO
安心で安全な抗菌性凝固剤使用。
用途
緊急時のトイレに
セット内容
抗菌性凝固剤・排便収納袋・集約用大型袋
材質
高吸水性ポリマー・ポリエチレン
品名
簡易トイレ
外寸法・幅(mm)
300
外寸法・高さ(mm)
250
外寸法・奥行(mm)
120
内容量
1箱(4個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03581108
S3872-23
¥
72,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください