曜日別特売
S3872-23 簡易トイレ 簡易トイレセット100回分パワフルDEO アイ・イー・ジェー 03581108

S3872-23 簡易トイレ 簡易トイレセット100回分パワフルDEO アイ・イー・ジェー 03581108
S3872-23 簡易トイレ 簡易トイレセット100回分パワフルDEO アイ・イー・ジェー 03581108
S3872-23 簡易トイレ 簡易トイレセット100回分パワフルDEO アイ・イー・ジェー 03581108
S3872-23 簡易トイレ 簡易トイレセット100回分パワフルDEO アイ・イー・ジェー 03581108

簡易トイレ 簡易トイレセット100回分パワフルDEO

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1箱(4個)
注文コード
03581108
品番
S3872-23
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

安心で安全な抗菌性凝固剤使用。

用途
緊急時のトイレに
セット内容
抗菌性凝固剤・排便収納袋・集約用大型袋
材質
高吸水性ポリマー・ポリエチレン
品名
簡易トイレ
外寸法・幅(mm)
300
外寸法・高さ(mm)
250
外寸法・奥行(mm)
120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする