丸和ケミカル
超ロング下履き手袋
二の腕くらいまでをカバーできる下履き手袋です。
アームカバー的に使用することもできます。
ポリエステル製でさらっとした着用感です。
用途
下履き手袋に。
厚さ(mm)
0.8
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
55
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19
内容量
1双
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03582639
1264
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください