抗ウイルスインナーグローブ

抗ウイルスインナーグローブ - 丸和ケミカル抗ウイルスインナーグローブ - 丸和ケミカル

抗ウイルス加工を施したインナー(下履き)手袋です。
抗ウイルス性能試験(JIS-L-1922)はインフルエンザウイルスにて実施しています。
つり革、ドアノブ、スイッチ等を素手で触りたくない際に安心できます。
ポリエステル製でさらっとした着用感です。

用途
下履き手袋に。
非接触対策に。
トラスコ品番
709-4606
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.8
色
【リスト】ブラック
サイズ
フリー
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17
色(本体)
ブラック
内容量
1双
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05824249E-7
オープン
¥179
¥197(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする