インナー手袋”キュプラインナーCP-01”(50双入)
長繊維のキュプラ(天然素材を使用した繊維)を使用しており、手袋からのほこりの発生が少なくクリーンな作業に適した下履き手袋です。
縫い目がなく伸縮性が良い編み手袋なので、指先までぴったりフィットします。
静電気の発生がきわめて少ない素材です。
吸湿性と放温性に優れています。
- 用途
- 各種手袋の下履き。
- トラスコ品番
- 350-7854
- 材質
- キュプラ、ポリエステル
- 厚さ(mm)
- 0.9
- 色
- 【リスト】ピンク
- サイズ
- S
- 全長(cm)
- 17.5
- 中指長(cm)
- 5.5
- 手のひらまわり(cm)
- 14.4
- 色(本体)
- ホワイト
- ゲージ数
- 13
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(50双)
カテゴリ
























![[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 背抜き手袋 タッチパネル対応 13ゲージ グリップ力 天然ゴム リサイクル素材使用 WG-360YG TERRA TOUCH (1双入り) WONDER GRIP [ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 背抜き手袋 タッチパネル対応 13ゲージ グリップ力 天然ゴム リサイクル素材使用 WG-360YG TERRA TOUCH (1双入り) WONDER GRIP](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06114801-261020-04.jpg)
![[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 背抜き手袋 タッチパネル対応 18ゲージ グリップ力 ニトリルゴム 高視認性 WG-1855HO U-FEEL (1双入り) WONDER GRIP [ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 背抜き手袋 タッチパネル対応 18ゲージ グリップ力 ニトリルゴム 高視認性 WG-1855HO U-FEEL (1双入り) WONDER GRIP](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06114767-261020-04.jpg)
![[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 背抜き手袋 タッチパネル対応 18ゲージ グリップ力 ニトリルゴム 高視認性 WG-1855HY U-FEEL (1双入り) WONDER GRIP [ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 背抜き手袋 タッチパネル対応 18ゲージ グリップ力 ニトリルゴム 高視認性 WG-1855HY U-FEEL (1双入り) WONDER GRIP](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06114810-261020-04.jpg)