EXTRA 超軽量 ロング&ロングエアーダスター替ノズル
ロング&ロングエアーダスター用の替えノズルです。
ノズルが最大125cmまで伸びる!
先曲りノズルタイプ!
材質/本体...ABS樹脂 シャフト...アルミ ノズル先...真鍮
MADE IN TAIWAN
- 用途
- エアダスターガンの交換用ノズルとして。
- 本体寸法(mm)
- 710×50×28
- 本体質量(g)
- 175
- 常用圧力(MPa)
- 0.7
- 材質(ノズル)
- アルミ
- ノズル長(cm)
- 125
- 適合流体
- 空気
- 接続口
- G1/8(PF1/8)管用)平行オネジ
- 内容量
- 1個
エアーガン・スプレーノズル の新着商品
カテゴリ




























