27423 EXTRA 超軽量 ロング&ロングエアーダスター替ノズル SUN UP 03583549

27423 EXTRA 超軽量 ロング&ロングエアーダスター替ノズル SUN UP 03583549
27423 EXTRA 超軽量 ロング&ロングエアーダスター替ノズル SUN UP 03583549

EXTRA 超軽量 ロング&ロングエアーダスター替ノズル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03583549
品番
27423
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,478
販売価格(税別)
¥4,980

ロング&ロングエアーダスター用の替えノズルです。
ノズルが最大125cmまで伸びる!
先曲りノズルタイプ!
材質/本体...ABS樹脂 シャフト...アルミ ノズル先...真鍮
MADE IN TAIWAN

用途
エアダスターガンの交換用ノズルとして。
本体寸法(mm)
710×50×28
本体質量(g)
175
常用圧力(MPa)
0.7
材質(ノズル)
アルミ
ノズル長(cm)
125
適合流体
空気
接続口
G1/8(PF1/8)管用)平行オネジ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする