SUN UP
エアダスターノズル フレキシブルタイプ
取付けネジ同径 Rc1/4(PT1/4)管用テーパーメネジ
使用最高圧力 1.0MPa
用途
エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。
本体寸法(mm)
309×14×14
本体質量(g)
21
ノズル長(mm)
300
取付ネジ径
G1/8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03583540
27728
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください