曜日別特売
27728 エアダスターノズル フレキシブルタイプ SUN UP 03583540

エアダスターノズル フレキシブルタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03583540
品番
27728
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

取付けネジ同径 Rc1/4(PT1/4)管用テーパーメネジ
使用最高圧力 1.0MPa

用途
エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。
本体寸法(mm)
309×14×14
本体質量(g)
21
ノズル長(mm)
300
取付ネジ径
G1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする