「5年保証」100Hz対応広視野角IPS方式パネル採用液晶ディスプレイ
なめらかな100Hz表示と上下左右178°の広視野角IPS方式パネルを採用し、資料閲覧や画面スクロール時の残像感を軽減。メモや在席表示を差し込めるペーパースリット、フリッカーレス、目に配慮した画面モード、省電力機能を搭載しています。3辺フレームレスでマルチディスプレイにも適し、再生紙の個装箱とパルプモールド緩衝材を採用した、オフィス・文教用途に導入しやすい環境配慮モデルです。
- 付属品
- 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、必ずお読みください、台座ネック、台座
- 質量(kg)
- スタンド有:約3.9、スタンド無:約3.5
- 色
- ブラック
- 電源
- AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
- 対応OS
- Windowsパソコン、Mac、Chromebook/OS非依存(本体未対応OSを除く)
- 消費電力
- 最大31W、通常14.6W、待機0.1W、年間45.3kWh
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- スタンド有:約612×208×450、スタンド無:約612×46×365(突起部含まず)
- コントラスト比
- 1300:1
- スタンド
- 【可動】チルト:上20°・下5°
- 表示色
- 1677万色
- 解像度
- 1920×1080(フルHD)
- 保証期間
- 5年(パネル・バックライト含む、1日18時間以内かつ累計30,000時間以内)/無輝点保証:購入後1か月以内
- 視野角
- 上下左右178°
- 応答速度
- 5ms[GTG](100Hz・オーバードライブ レベル2設定時)
- 入力端子
- 映像:HDMI×1、アナログRGB×1
- セキュリティ
- ケンジントンセキュリティスロット
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 音声
- 音声入力・ヘッドホン端子:Φ3.5mm、スピーカー:2W+2W
- パネル
- TFT27型ワイド/IPS方式(ADS)/非光沢
- 最大輝度(cd/m2)
- 300
- VESA対応
- VESA 100×100mm
- リフレッシュレート(Hz)
- HDMI:最大100、アナログRGB:75(最大解像度時)
- グリーンマーク
- 認定
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V100U-M+自立スタンドJN-55110-JRCセットJAPANNEXT税込¥956,780¥869,800
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥73,678¥66,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥61,578¥55,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥64,878¥58,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥92,378¥83,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥80,278¥72,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥86,878¥78,980カテゴリ





















