LCD-A272SDB 「5年保証」100Hz対応広視野角IPS方式パネル採用液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ) 03682206

LCD-A272SDB 「5年保証」100Hz対応広視野角IPS方式パネル採用液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ) 03682206
LCD-A272SDB 「5年保証」100Hz対応広視野角IPS方式パネル採用液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ) 03682206
LCD-A272SDB 「5年保証」100Hz対応広視野角IPS方式パネル採用液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ) 03682206
LCD-A272SDB 「5年保証」100Hz対応広視野角IPS方式パネル採用液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ) 03682206
LCD-A272SDB 「5年保証」100Hz対応広視野角IPS方式パネル採用液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ) 03682206

「5年保証」100Hz対応広視野角IPS方式パネル採用液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03682206
品番
LCD-A272SDB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

なめらかな100Hz表示と上下左右178°の広視野角IPS方式パネルを採用し、資料閲覧や画面スクロール時の残像感を軽減。メモや在席表示を差し込めるペーパースリット、フリッカーレス、目に配慮した画面モード、省電力機能を搭載しています。3辺フレームレスでマルチディスプレイにも適し、再生紙の個装箱とパルプモールド緩衝材を採用した、オフィス・文教用途に導入しやすい環境配慮モデルです。

付属品
電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、必ずお読みください、台座ネック、台座
質量(kg)
スタンド有:約3.9、スタンド無:約3.5
色
ブラック
電源
AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
対応OS
Windowsパソコン、Mac、Chromebook/OS非依存(本体未対応OSを除く)
消費電力
最大31W、通常14.6W、待機0.1W、年間45.3kWh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド有:約612×208×450、スタンド無:約612×46×365(突起部含まず)
コントラスト比
1300:1
スタンド
【可動】チルト:上20°・下5°
表示色
1677万色
解像度
1920×1080(フルHD)
保証期間
5年(パネル・バックライト含む、1日18時間以内かつ累計30,000時間以内)/無輝点保証:購入後1か月以内
視野角
上下左右178°
応答速度
5ms[GTG](100Hz・オーバードライブ レベル2設定時)
入力端子
映像:HDMI×1、アナログRGB×1
セキュリティ
ケンジントンセキュリティスロット
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
音声
音声入力・ヘッドホン端子:Φ3.5mm、スピーカー:2W+2W
パネル
TFT27型ワイド/IPS方式(ADS)/非光沢
最大輝度(cd/m2)
300
VESA対応
VESA 100×100mm
リフレッシュレート(Hz)
HDMI:最大100、アナログRGB:75(最大解像度時)
グリーンマーク
認定
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする