ゴキブリムエンダー40プッシュ ゴキブリ・トコジラミ駆除 ハッカの香り
次世代型ゴキブリ駆除剤!※空間プッシュ式。準備・片付け・手間いらず!家中まるごとゴキブリ駆除!●広さに合わせた回数を空間にプッシュするだけ!●薬剤がスミズミまでいきわたり、隠れたゴキブリも追い出し、退治! 低刺激。お子様・犬猫のいるご家庭にも(噴射30分以降はお子様も入室できます)。<煙じゃないのに煙のききめ!>ミクロの殺虫成分がスミズミまでいきわたる! シュッでゴキびりがいなくなる※!(※使用環境により効果は異なります。)スキマに潜むゴキブリにも効く!家中まるごとゴキブリ一気に(複数の部屋に一度に処理できる)駆除。ハッカの香。40ブッシュ 最大60畳分。
- 用途
- 【効能】ゴキブリ、蚊成虫、ハエ成虫、トコジラミ(ナンキンムシ)の駆除
- 香り
- ハッカの香り
- 医薬品医療機器等法
- 防除用医薬部外品
- 販売名
- キンチョウQMP1d
- 内容量
- 1個(20mL)
忌避剤・虫対策 の新着商品
カテゴリ





























