曜日別特売

超硬PFラジカルリーマ(ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
直径(Φmm)23
刃長28
全長180
内容量1本注文コード03721072品番PF-RDSS 23
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

ロウ付けではありません。振れ精度抜群!ラジカルリーマの基本形、左45°ネジレでスムーズな切削を行います。

用途
貫通穴専用のリーマです。下穴に倣い、スムーズなリーマ加工が出来ます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。
全長
180
刃数
6
刃長
28
直径(Φmm)
23
首下長
110
材質
超硬
表面処理
TiCN2コーティング
ねじれ角
左ネジレ45
食付長さl(mm)
8
シャンク径
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする