日研工作所
超硬PFラジカルリーマ(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
直径(Φmm)
18
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
刃長
24
22
24
28
34
全長
155
140
150
155
160
170
180
190
200
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03721020
品番
PF-RDSS 18
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ロウ付けではありません。振れ精度抜群!ラジカルリーマの基本形、左45°ネジレでスムーズな切削を行います。
用途
貫通穴専用のリーマです。下穴に倣い、スムーズなリーマ加工が出来ます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。
全長
155
刃数
6
刃長
24
直径(Φmm)
18
首下長
90
材質
超硬
表面処理
TiCN2コーティング
ねじれ角
左ネジレ45
食付長さl(mm)
7
シャンク径
20