曜日別特売

55型4K液晶エントリーディスプレイ

55型4K液晶エントリーディスプレイ - Panasonic(パナソニック)
表面処理
アンチグレア
解像度
3840×2160
接続端子
HDMI入力:HDMI(TM)TYPE Aコネクター×3(HDCP2.2)、パソコン入力:ミニD-sub 15ピン×1、シリアル入力:D-sub 9 ピン×1(オス)、音声入力1(左右):ステレオミニジャック(M3)×1、音声出力(左右):ピンジャック×1、RJ45×1、USB TYPE A×1
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
55型
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントラスト比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03703721TH-55FQ1J1200:1
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03702409TH-55FQ1JA5000:1
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする