Panasonic(パナソニック)
55型4K液晶エントリーディスプレイ
TH-55FQ1JA
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
この商品は
コントラスト比
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
コントラスト比
5000:1
注文コード
03702409
品番
TH-55FQ1JA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
コントラスト比
5000:1
表面処理
アンチグレア
解像度
3840×2160
接続端子
HDMI入力:HDMI(TM)TYPE Aコネクター×3(HDCP2.2)、パソコン入力:ミニD-sub 15ピン×1、シリアル入力:D-sub 9 ピン×1(オス)、音声入力1(左右):ステレオミニジャック(M3)×1、音声出力(左右):ピンジャック×1、RJ45×1、USB TYPE A×1
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
55型
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません