曜日別特売

液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ダークグレー

液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ダークグレー - Dell Technologies

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

仕様
●J-Moss:対応●TCO:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時:534.56 mm/収縮時:384.56 mm×610.69 mm×192.28 mm スタンド除く:354.71 mm×610.69 mm×50.03 mm●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています●高さ調整:あり(最大150mm)
ピッチ(mm)
0.3114×0.3114
消費電力(W)
13.5
電源
AC100-240V
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
スタンドとケーブルを含む:6.06、スタンドとケーブル除く:3.99
最大消費電力(W)
74
コントラスト比
1500:1(標準)
表示色
約1670万色
解像度
1920×1080
視野角
178°(垂直)/178°(水平)
ケーブル
電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.80m)、USB Type-A to Type-B(1.80m)
入力端子
HDMI、DisplayPort、USB Type-A、USB Type-B、USB Type-C
スピーカー
なし
色(本体)
ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
待機時消費電力(W)
OFF/0.3、スタンバイ/0.5
モニターサイズ
27型
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
300
USB
USB Type-A 5Gbpsダウンストリーム、USB-B 5Gbps アップストリーム、USB-C 5Gbps ダウンストリーム
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03702488P2726H
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする