- 仕様
- ●J-Moss:対応●TCO:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時:534.56 mm/収縮時:384.56 mm×610.69 mm×192.28 mm スタンド除く:354.71 mm×610.69 mm×50.03 mm●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています●高さ調整:あり(最大150mm)
- ピッチ(mm)
- 0.3114×0.3114
- 消費電力(W)
- 13.5
- 電源
- AC100-240V
- 表面処理
- ノングレア
- 本体質量(kg)
- スタンドとケーブルを含む:6.06、スタンドとケーブル除く:3.99
- 最大消費電力(W)
- 74
- コントラスト比
- 1500:1(標準)
- 表示色
- 約1670万色
- 解像度
- 1920×1080
- 視野角
- 178°(垂直)/178°(水平)
- ケーブル
- 電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.80m)、USB Type-A to Type-B(1.80m)
- 入力端子
- HDMI、DisplayPort、USB Type-A、USB Type-B、USB Type-C
- スピーカー
- なし
- 色(本体)
- ダークグレー
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- アスペクト比
- 16:9
- 待機時消費電力(W)
- OFF/0.3、スタンバイ/0.5
- モニターサイズ
- 27型
- パネル駆動方式
- IPS
- 輝度(cd/m2)
- 300
- USB
- USB Type-A 5Gbpsダウンストリーム、USB-B 5Gbps アップストリーム、USB-C 5Gbps ダウンストリーム