液晶ディスプレイ 50型/ブラック
50インチのVAパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の大型液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の表示領域を実現します。大会議室での使用をはじめ、デジタルサイネージや映画鑑賞など幅広い用途に対応します。6000:1の高コントラスト比を持つVAパネルにより、黒が締まったメリハリのある映像を実現します。HDR対応で明るい部分から暗い部分までくっきり表現し、HDR対応のブルーレイや映像配信サービス、ゲームなどを臨場感豊かな映像で楽しめます。HDCP2.2対応で4K配信動画の表示も可能です。HDMI 2.0×2 (60Hz)とDisplayPort 1.2×2 (60Hz)を搭載し、PCやブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機など様々な機器と接続できます。
USB-A端子を搭載していないため、メディアプレーヤー(USBメモリ再生)機能には対応していません。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防いで滑らかな映像を実現。フリッカー(ちらつき)軽減とブルーライト軽減モードも搭載します。200×200mmのVESAマウントに対応し、壁掛け金具やスタンドに取り付け可能です。2W×2スピーカー内蔵。メニュー操作、音量調整、入力切替が可能なリモコンを同梱。3年間のメーカー保証付きです。
- 仕様
- ●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●VCCI:対応●アダプタ:なし●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高713mm×幅1111mm×奥行238mm スタンド幅1062mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし
- ピッチ(mm)
- 約0.285
- 消費電力(W)
- 通常:79、省エネ:56
- 電源
- AC 100-240V 50/60Hz
- 表面処理
- ハーフグレア
- 本体質量(kg)
- 7.8
- 入力信号
- デジタル
- 最大消費電力(W)
- 120
- コントラスト比
- 6000:1
- 表示色
- 10.7億色 sRGB 84% DCI-P3 70% AdobeRGB 65%
- 解像度
- 3840×2160
- 視野角
- H:178° V:178°
- ケーブル
- HDMI ケーブル(2.0m)
- 入力端子
- HDMI×2、DP×2
- スピーカー
- あり「2W×2」
- 色(本体)
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト
- D-LED
- アスペクト比
- 16:9
- 待機時消費電力(W)
- 1
- モニターサイズ
- 50型
- パネル駆動方式
- VA
- 輝度(cd/m2)
- 250
- USB
- なし
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ








