曜日別特売

LED積層灯 赤緑L金具B付

LED積層灯 赤緑L金具B付 - 日恵製作所LED積層灯 赤緑L金具B付 - 日恵製作所

Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。

用途
屋内
径(Φ)
60
保護構造
IP54
温度(℃)
-20~60
本体
タワー/ポール固定式
分類
点灯点滅ブザー
保証期間
2年保証
動作表示
点灯、点滅_60回/分
ブザー
2種音64 ~ 88dB
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
段数
消費電力(W)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03764989VT06L-024FRG/L0.32k+2422(赤緑)4.9AC/DC24
¥19,100
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
03764998VT06L-200F3/L0.52k+2423(赤黄緑)6.2AC100 ~ 200
¥26,300
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
03765628VT06L-200FRG/L0.47k+2422(赤緑)5AC100 ~ 200
¥23,800
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする