日恵製作所
LED積層灯 赤緑L金具B付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
段数
2(赤緑)
2(赤緑)
3(赤黄緑)
定格電圧(V)
AC100 ~ 200
AC/DC24
AC100 ~ 200
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03765628
品番
VT06L-200FRG/L
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
用途
屋内
質量(g)
0.47k+242
段数
2(赤緑)
消費電力(W)
5
定格電圧(V)
AC100 ~ 200
径(Φ)
60
保護構造
IP54
温度(℃)
-20~60
本体
タワー/ポール固定式
分類
点灯点滅ブザー
保証期間
2年保証
動作表示
点灯、点滅_60回/分
ブザー
2種音64 ~ 88dB