曜日別特売
BS-DCC2464-20AWGP12 【9mm】【12mm】 ACアダプタ用 ショート/ロングプラグ変換延長ケーブル 5.5mm×2.1mm UL2464 AWG20 bitstrong(ビットストロング) 03764219

BS-DCC2464-20AWGP12 【9mm】【12mm】 ACアダプタ用 ショート/ロングプラグ変換延長ケーブル 5.5mm×2.1mm UL2464 AWG20 bitstrong(ビットストロング) 03764219
BS-DCC2464-20AWGP12 【9mm】【12mm】 ACアダプタ用 ショート/ロングプラグ変換延長ケーブル 5.5mm×2.1mm UL2464 AWG20 bitstrong(ビットストロング) 03764219
BS-DCC2464-20AWGP12 【9mm】【12mm】 ACアダプタ用 ショート/ロングプラグ変換延長ケーブル 5.5mm×2.1mm UL2464 AWG20 bitstrong(ビットストロング) 03764219
BS-DCC2464-20AWGP12 【9mm】【12mm】 ACアダプタ用 ショート/ロングプラグ変換延長ケーブル 5.5mm×2.1mm UL2464 AWG20 bitstrong(ビットストロング) 03764219

【9mm】【12mm】 ACアダプタ用 ショート/ロングプラグ変換延長ケーブル 5.5mm×2.1mm UL2464 AWG20

商品レビューを投稿する
プラグ(mm)12
内容量1本(1本)注文コード03764219品番BS-DCC2464-20AWGP12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

接続機器のジャックの深さに合わせて、DCプラグの長さを選べるACアダプター用の変換ケーブルです。
「ショートタイプ(9mm)」と「ロングタイプ(12mm)」の2種類をラインアップしています。
ケーブルはUL2464規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯丸型(シース付き)ケーブルを採用。太めの導体により、許容電流約3Aまでの安定した電源供給が可能です。
浅型ジャックにはショートタイプ、深型ジャックにはロングタイプを使用することで、「プラグが短くて奥まで挿さらず接触不良になる」「長すぎて金属部分が露出し、見栄えが悪くショートが心配」といったトラブルを防ぎ、機器にぴったりフィットする接続が可能です。

用途
LEDライト、ルーター、防犯カメラ、小型モニター、スピーカー、小型電子機器など、さまざまなDC機器の電源接続・延長に
プラグ(mm)
12
規格
UL2464
定格電圧(V)
ケーブル(耐圧)/300
ケーブル長(m)
0.2(20cm)、電圧降下もほとんどなく安心してご使用いただけます。
許容電流(A)
ケーブル(目安):約3
コネクタ形状
オス(DCプラグ):外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm(PL03B)、メス(DCジャック):外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm
構成
導体:26本 / 0.16mm(撚線)
難燃性
VW-1(UL規格準拠)、FT1(CSA規格準拠)
ケーブル外径(Φmm)
約4.3
定格温度(℃)
ケーブル/80
材質(導体)
銅(軟銅線)
被覆材
PVC(ポリ塩化ビニル)
線数
芯:2芯
導体サイズ(AWG)
20(約0.5sq)
関連資料:(2.59MB)
注意
※本製品は極性を変更しません。ご使用のACアダプターと機器の極性(センタープラス/センターマイナス)および電圧が一致していることを必ずご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする