曜日別特売

WILD WINDS WW-01 ワークシューズ

WILD WINDS WW-01 ワークシューズ - 弘進ゴムWILD WINDS WW-01 ワークシューズ - 弘進ゴムWILD WINDS WW-01 ワークシューズ - 弘進ゴムWILD WINDS WW-01 ワークシューズ - 弘進ゴムWILD WINDS WW-01 ワークシューズ - 弘進ゴムWILD WINDS WW-01 ワークシューズ - 弘進ゴムWILD WINDS WW-01 ワークシューズ - 弘進ゴムWILD WINDS WW-01 ワークシューズ - 弘進ゴム

タフな現場はこれで決まり!
CORDURAアッパー+つま先ガードで丈夫な先芯入りスニーカー
【こんな方にオススメ】
・ハードな環境で靴がすぐ擦り切れる…
・丈夫な靴がいいけど重いのはイヤ
・作業終わりで街歩きにそのまま履きたい
WILDWINDS WW-01は、丈夫さと軽さを兼ね備えたハイブリッドな安全靴タイプの先芯入りスニーカーです。
アッパー素材には通常ナイロンの約7倍の強度を持つCORDURAファブリックを全面使用。
さらに片足400gと、その丈夫さに比べて驚きの軽さを実現。
街歩きにも違和感のないデザインで、仕事~プライベートをシームレスにつなぐ作業靴です。

形状
ローカット
色
ブラック
種類
ローカットセーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革・合成繊維
材質(ソール)
EVA・TPR
標準質量(g/片足)
400(26cm)
機能
アッパーにCORDURA(R)ファブリック使用・摩擦、引き裂き、擦り切れ耐性〇、替紐付属
足幅
3E
材質(先芯)
鋼製
内容量
1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03768866E0825AA-25025
¥4,900
¥3,998
¥4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
03768882E0825AA-28028
¥4,900
¥3,998
¥4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
03768891E0825AA-24524.5
¥4,900
¥3,998
¥4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
03768900E0825AA-27027
¥4,900
¥3,998
¥4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
03768909E0825AA-26026
¥4,900
¥3,998
¥4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
03768918E0825AA-25525.5
¥4,900
¥3,998
¥4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
03768927E0825AA-26526.5
¥4,900
¥3,998
¥4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする