エマージェンシーボトル(LEDタイプ)
これ一本で安心備蓄!LED付きエマージェンシーボトル!
災害時や停電時に役立つ、LEDライト付きエマージェンシーボトルです。1,000mlのウォーターボトルとして使えるだけでなく、非常時にはLEDライトが照明として活躍します。レインポンチョ、アルミブランケット、ホイッスルなど防災用品がコンパクトにセットされており、備蓄や携帯用にも適しています。耐久性のある素材を使用しているため、アウトドアや日常使い、学校・家庭での緊急時の備えにも便利な多機能アイテムです。
- セット内容
- ウォーターボトル×1、カラビナキーホルダー×1、アルミブランケット×1、ホイッスル×1、LEDハンディライト×1、レインポンチョ×1
- 材質
- ウォーターボトル:AS樹脂・ポリプロピレン・ポリエチレン、カラビナキーホルダー:アルミニウム、アルミブランケット:アルミ蒸着PET、ホイッスル:ポリエチレン・ポリプロピレン、LEDハンディライト:ポリプロピレン・TPR、レインポンチョ:ポリエチレン
- 寸法(mm)
- ウォーターボトル:Φ90×225(適正容量/約1,000ml)
- 内容量
- 1個
注意
※LEDハンディライト用の電池(単3電池1本)は別売りです。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。非常用袋・セット の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03777196 エマージェンシーボトル(LEDタイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03777196-260904-02.jpg)
![注文コード:03777196 エマージェンシーボトル(LEDタイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03777196-260904-04.jpg)
![注文コード:03777196 エマージェンシーボトル(LEDタイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03777196-260904-06.jpg)















