曜日別特売
51120 エマージェンシーボトル(LEDタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 03777196

51120 エマージェンシーボトル(LEDタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 03777196
51120 エマージェンシーボトル(LEDタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 03777196
51120 エマージェンシーボトル(LEDタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 03777196

エマージェンシーボトル(LEDタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03777196
品番
51120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

これ一本で安心備蓄!LED付きエマージェンシーボトル!
災害時や停電時に役立つ、LEDライト付きエマージェンシーボトルです。1,000mlのウォーターボトルとして使えるだけでなく、非常時にはLEDライトが照明として活躍します。レインポンチョ、アルミブランケット、ホイッスルなど防災用品がコンパクトにセットされており、備蓄や携帯用にも適しています。耐久性のある素材を使用しているため、アウトドアや日常使い、学校・家庭での緊急時の備えにも便利な多機能アイテムです。

セット内容
ウォーターボトル×1、カラビナキーホルダー×1、アルミブランケット×1、ホイッスル×1、LEDハンディライト×1、レインポンチョ×1
材質
ウォーターボトル:AS樹脂・ポリプロピレン・ポリエチレン、カラビナキーホルダー:アルミニウム、アルミブランケット:アルミ蒸着PET、ホイッスル:ポリエチレン・ポリプロピレン、LEDハンディライト:ポリプロピレン・TPR、レインポンチョ:ポリエチレン
寸法(mm)
ウォーターボトル:Φ90×225(適正容量/約1,000ml)
注意
※LEDハンディライト用の電池(単3電池1本)は別売りです。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする