曜日別特売

絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera

クラフトフォームコンパクト VDE 16 エクストラスリム 1。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。 頑丈なベルトホルスター付き。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁や棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。

用途
電気工事用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
セット内容
絶縁ドライバーハンドル:9×98mm(003990)、プラスドライバービット(先細):PH1・2(006512・006513)、ポジドライバービット(先細):PZ1・2(006526・006527)、ポジマイナスドライバービット(先細):#1・2(006530・006531)、トルクスドライバービット:TX10(006534)、トルクスドライバービット(先細):TX15・20・25(006540・006541・006542)、マイナスドライバービット:0.4×2.5mm(006500)、マイナスドライバービット(先細):0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm(006506・006507・006508)、マイナス検電ドライバー:0.5×3×70mm(005655)、マジックテープ:50×70mm
品番
WERA品番:5006608001
ビット全長(mm)
各157
内容量
1セット
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03774448006608
¥18,650
¥16,980
¥18,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする