角利(角利産業)
ユーイング 8ドライバー
ケース付き8本セットで家庭・現場問わず使える定番工具
セット内容
#ERROR!
質量(g)
170
ケース寸法(mm)
120×90×35
使用時寸法(mm)
ドライバー取付け時:全長131×柄幅25
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04882740
91008
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください