曜日別特売

絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera

クラフトフォームコンパクト VDE 16 汎用1。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁や棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。

用途
電気工事用・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
セット内容
絶縁ドライバーハンドル:9×98mm(003990)、プラスドライバービット:PH1・2(006510・006511)、ポジドライバービット:PZ1・2(006524・006525)、ポジマイナスドライバービット:#1・2(006528・006529)、トルクスドライバービット:TX10・15・20・25(006534・006535・006536・006537)、マイナスドライバービット:0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm(006500・006502・006503・006504)、マイナス検電ドライバー:0.5×3×70mm(005655)、マジックテープ:50×70mm
品番
WERA品番:5006607001
ビット全長(mm)
各157
内容量
1セット
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03774457006607
¥16,200
¥14,980
¥16,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする