絶縁 差替式ドライバーハンドル ステンレス製 (クラフトフォーム)
3817 VDEシリーズ。クラフトフォームコンパクトVDEステンレスハンドホルダー。Wera VDE専用ステンレス替刃。高い作業速度を実現するハードグリップゾーン、高トルク伝達を実現するソフトグリップゾーン。転がり落ちないように六角形の転がり防止機能付き。
- 品番
- WERA品番:5003991001
- 六角対辺(mm)
- 9
- ハンドル長さ(mm)
- 98
- 内容量
- 1本
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。ドライバー の新着商品
カテゴリ