絶縁トルクスドライバーセット (クラフトフォーム)
167 i/6 絶縁トルクスドライバーセット。マルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルを備え、迅速かつ低疲労な作業を実現します。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。許容電圧1,000ボルトでの安全な動作を保証するために、10,000ボルトのウォーターバスで個別にテストされています。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分けしてあります。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。強化された腐食保護と正確なフィット感を実現するブラックポイントチップ。
- セット内容
- トルクス絶縁ドライバー:TX8(006184)・TX9(006169)・TX10(006170)・TX15(006172)・TX20(006174)・TX25(006176)。167 i/6 絶縁トルクスドライバーセット。マルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルを備え、迅速かつ低疲労な作業を実現します。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。許容電圧1,000ボルトでの安全な動作を保証するために、10,000ボルトのウォーターバスで個別にテストされています。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分けしてあります。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。強化された腐食保護と正確なフィット感を実現するブラックポイントチップ。
- サイズ
- トルクスサイズ(TX):8・9・10・15・20・25
- 品番
- WERA品番:5133356001
- 内容量
- 1セット
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。絶縁ドライバー の新着商品
カテゴリ