絶縁プラスマイナスドライバー
162 i PH/S SB 絶縁プラスマイナスドライバー ヘッダー付き。Wera VDEドライバーは、マルチコンポーネントのKraftform Plusハンドルを備えており、迅速かつ低疲労な作業を実現します。ハード グリップ ゾーンは高い作業速度を実現し、ソフト ゾーンは高いトルク伝達を保証します。プラスマイナスドライバーは 特に端子台、ヒューズ ボックス、スイッチ、リレーの作業に適しています。1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するよう、10,000ボルトの水槽で個別にテストされています。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ハンドルのマーキングにより、ツールの検索と分類が簡単になります。
- 用途
- 電気工事用
- 内容量
- 1本
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。絶縁ドライバー の新着商品
カテゴリ