曜日別特売

タテ吊クランプ(開放ストッパー式)

タテ吊クランプ(開放ストッパー式) - スーパーツールタテ吊クランプ(開放ストッパー式) - スーパーツール

吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。_x000D_
鋼板等のタテ吊用クランプ(軽量・コンパクトタイプ)です。_x000D_
重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単です。_x000D_
ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易です。_x000D_
ストッパー式締め付け機構・開放ロック機構(解放ストッパー式)。

用途
平板のタテ吊_x000D_
形鋼の吊上げ_x000D_
平板の反転_x000D_
パイプの吊上げ
質量(kg)
3.5
寸法L(mm)
126
寸法L1(mm)
35
クランプ範囲(mm)
0~25
H(最大)(mm)
265
寸法D(mm)
72
寸法D1(mm)
46
容量(t)
1
寸法L2(mm)
28
寸法T(mm)
58
寸法T1(mm)
42
寸法T2(mm)
12
寸法H1(mm)
165
寸法H2(mm)
101
寸法H3(mm)
62
寸法H4(mm)
38
内容量
1個
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03803270SVC1RF
¥68,350
¥47,980
¥52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする