曜日別特売
SVC1RF タテ吊クランプ(開放ストッパー式) スーパーツール 03803270

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVC1RF タテ吊クランプ(開放ストッパー式) スーパーツール 03803270
SVC1RF タテ吊クランプ(開放ストッパー式) スーパーツール 03803270

タテ吊クランプ(開放ストッパー式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03803270
品番
SVC1RF
参考基準価格(税別)¥68,350販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。_x000D_
鋼板等のタテ吊用クランプ(軽量・コンパクトタイプ)です。_x000D_
重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単です。_x000D_
ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易です。_x000D_
ストッパー式締め付け機構・開放ロック機構(解放ストッパー式)。

用途
平板のタテ吊_x000D_
形鋼の吊上げ_x000D_
平板の反転_x000D_
パイプの吊上げ
質量(kg)
3.5
寸法L(mm)
126
寸法L1(mm)
35
クランプ範囲(mm)
0~25
H(最大)(mm)
265
寸法D(mm)
72
寸法D1(mm)
46
容量(t)
1
寸法L2(mm)
28
寸法T(mm)
58
寸法T1(mm)
42
寸法T2(mm)
12
寸法H1(mm)
165
寸法H2(mm)
101
寸法H3(mm)
62
寸法H4(mm)
38
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする