曜日別特売

ビームクランプ

ビームクランプ - スーパーツールビームクランプ - スーパーツールビームクランプ - スーパーツールビームクランプ - スーパーツールビームクランプ - スーパーツール

チェーンブロックやホイスト用吊ピース。_x000D_
脱着はハンドルを廻すだけで簡単。_x000D_
スクリューの緩み防止用六角穴付止めねじ付。

用途
ビーム(H型鋼・I型鋼)に固定し、チェーンブロックや滑車等のフックを引っ掛け、吊り下げるのに最適_x000D_
ビームとの連結金具として工場、建築等あらゆる現場向き
寸法H3(mm)
125
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全幅(mm)
寸法D(mm)
容量(t)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03803279SBC2S4.3クランプ時:182~322222218
¥17,950
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
03803288SBC3S9.2クランプ時:240~463253268
¥26,460
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
03803297SBC1S3.5クランプ時:182~322221218
¥14,500
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03803322SBC5S10.9クランプ時:240~463285268
¥35,350
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする