※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
ビームクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(t)
5
2
3
1
5
適合ビーム幅(mm)
80~320
75~220
80~320
適合ビーム厚さt(mm)
10~34
8~20
10~34
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03803322
品番
SBC5S
参考基準価格(税別)
¥35,350
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
チェーンブロックやホイスト用吊ピース。_x000D_
脱着はハンドルを廻すだけで簡単。_x000D_
スクリューの緩み防止用六角穴付止めねじ付。
用途
ビーム(H型鋼・I型鋼)に固定し、チェーンブロックや滑車等のフックを引っ掛け、吊り下げるのに最適_x000D_
ビームとの連結金具として工場、建築等あらゆる現場向き
質量(kg)
10.9
全幅(mm)
クランプ時:240~463
寸法D(mm)
28
容量(t)
5
寸法L2(mm)
268
寸法T1(mm)
131
寸法T2(mm)
10
寸法H1(mm)
43~62
寸法T3(mm)
67
寸法H2(mm)
170~225
適合ビーム幅(mm)
80~320
寸法H3(mm)
125
適合ビーム厚さt(mm)
10~34
注意
※画像は代表画像を使用しています。