フレコンバック L950×W950×H1300投入口全開/排出口有Φ500
特殊な縫製方式により、袋本体が安定した形状を保ちます。
書類ポケット付きで、内容物の分類が可能です。
4点吊り仕様で、運搬時の安定性が向上しています。
鉛・水銀・カドミウムの溶出・材質試験済みです。
- 用途
- 農業に。
プラスチック製品製造業に。
産業廃棄物処理業に。
一般廃棄物処理業に。
建築建設土木業に。
食料品製造業に。
化学製品製造業に。
- トラスコ品番
- 703-9696
- 高さ(mm)
- 1300
- 縦(mm)
- 950
- 横(mm)
- 950
- 最大充填質量(kg)
- 1173
- 排出口の有無
- 有
- 内容量
- 1袋(10枚)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
保管用品 の新着商品
カテゴリ

























