ユタカメイク
フレコンバッグ フレコンバッグ 内袋付き 排出口なし
ワンウェイタイプです。
トラスコ品番
717-0130
材質
基布:ポリプロピレン、投入口:ポリエチレン
高さ(mm)
1100
縦(mm)
1100
横(mm)
1100
最大充填質量(kg)
1000
排出口の有無
なし
内容量
1箱(10枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06773327
W-F667
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください